ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68355832
品番
N-21
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
210
付属品
乳棒
高さ(mm)
105
内径(Φmm)
178
肉厚(mm)
16
内高(mm)
88
全容量(L)
1.5