ブッシュカッターソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68355834 品番X400000480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS/JQA規格で材質がSKS5です。
一般草刈り用。

仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:8●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5764 アズワン品番67-2238-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする