ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68355848
品番
N-24
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
245
付属品
乳棒
高さ(mm)
120
内径(Φmm)
210
肉厚(mm)
17.5
内高(mm)
100
全容量(L)
2.3