ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68355857
品番
N-30
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
300
付属品
乳棒
高さ(mm)
150
内径(Φmm)
260
肉厚(mm)
20
内高(mm)
125
全容量(L)
4