Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):35●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:324-0538 注文コード68355904 品番S-FPAM10
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):35●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:324-0538 アズワン品番67-2249-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする