AZ-813 ベスト裏綿 レディースシャーリングパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68356032 品番AZ813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

優しく知的なイメージ。配色パイピングですっきりとコーディネート。

ベージュ 股下(cm)70 ウエスト(cm)65〜71 仕様脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックシャーリングパンツ 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズM シリーズベスト裏綿シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ裏綿ギャバ 色番002 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68356032 AZ813 09175652 AZ-813 AZ-813 レディースツータックパンツ(秋冬用) アイトス AZ-813 レディースツータックパンツ(秋冬用) アイトス 1本 4,398 税込4,838 同一商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする