色アースグリーン
股下(cm)70
ウエスト(cm)73〜79
仕様脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズLL
シリーズベスト裏綿シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル90、綿10
JIS規格JIS T8118適合
生地エコ裏綿ギャバ
色番005
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用
エコマーク認定番号17 103 009