内容量1巻
仕様●色:橙●外径(mm):14.5●内径(mm):10●全長(m):100●肉厚(mm):2.25●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20〜60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):80●使用流体:空気●使用温度範囲:-20〜+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6735
注文コード68356550
品番AH-14-O-100