PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68356690 品番TA100-N-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,260 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用

仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2303 アズワン品番67-2253-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする