ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68356814 品番TAH1/2G-N-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,040 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
バリア性に優れるフッ素ポリマーチューブです。

仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65〜+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●常温破裂圧力(MPa):4.2●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層/バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2288 アズワン品番67-2254-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする