フラットチューブUFF 3-6×4mm 黒 UFF-06-3-5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):50●心数:3●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)●全長(m):50●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使 注文コード68356830 品番UFF-06-3-50
参考基準価格(税別)¥18,125 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用

仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):50●心数:3●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)●全長(m):50●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使 アズワン品番67-2252-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする