極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+60℃、水・油:0(-20)〜+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)、-20〜+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意 注文コード68356848 品番35-08-BK-100
参考基準価格(税別)¥11,963 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。

仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+60℃、水・油:0(-20)〜+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)、-20〜+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意 アズワン品番67-2252-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする