ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68356954 品番TAH1/4G-N-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。

仕様●色:半透明●内径(mm):3.95●外径(mm):6.35●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2290 アズワン品番67-2255-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする