耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:黄●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注 注文コード68356979 品番25-06-Y-50
参考基準価格(税別)¥5,075 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。

仕様●色:黄●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注 アズワン品番67-2253-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする