内容量1巻
仕様●色:白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注
注文コード68356988
品番25-06-W-50