※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68357075
品番
MXS20-40BS-M9BWVL
参考基準価格(税別)
¥57,590
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・仕様
など
1129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
機能オプション
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダストローク(mm)
40
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動形