潤工社
潤工社の ポンプ用部品・アクセサリー
潤工社の ポンプ用部品
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68357277
品番
AO-14
参考基準価格(税別)
¥881
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
仕様
●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):14.5●全長(mm):151●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:20●六角対辺(mm)取付けナット:23●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6744
アズワン品番
67-2255-78