色シルバーグレー
サイズSS
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
胸囲(cm)110
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)41
袖丈(cm)55
着丈(cm)59
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
色番3
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009