極小シリコンゴム栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68357537 品番 OC
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60〜200 上径×下径×高さH(mm)12×9×18 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68357537
2025-08-28
用途:
ブレーキオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーをはずした際にフルードを止めておく為に購入。
ユニオンボルトを挟んで止める物もありますが、シンプルにこちらを入れて止める方が簡単に素早く作業できます。

対象商品:
68357537
2020-03-14
用途:
パンフルート(楽器)に使用してます。
サービス業

パイプの底にシリコンゴムを挿入しはみ出た部分をカットしました。音漏れもなく密着性に優れていて最高です。

対象商品:
68357564
2018-11-01
用途:
バイクパーツの補修
医療・福祉・介護関連業

古いタンク内の錆取り時に使用。液漏れもなく作業ができました

1人が参考にしています
対象商品:
68357546
2018-10-28
用途:
配管の栓
株式会社ラッキー&ライフ 様 (不動産業)

配管が固い材料で、しかも内径が小さい。
これは密閉も良く満足出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする