エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68357584 品番0123J-SH-G2-J
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シールド面付き型式では400gと業界最軽量レベルに軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●帽体色:グリーン●シールド色:クリア●頭囲(cm):53〜63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●溝有無:あり●頭周り(cm):53〜63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製 ・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8427 アズワン品番67-2265-71 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする