チェストライト X002シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68357654 品番X002SBWN9V
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です
着用中にズレ落ちる心配がありません。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
野外、暗所、夜間での作業に。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。締め付きすぎによるストレスが少ないです。胸で照らすため対面する相手の目を直射しません。USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3〜4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3〜4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100〜1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コ アズワン品番67-2270-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする