絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●二面幅寸法(mm):10●二面幅寸法(インチ):0.39●全長(mm):105●厚さ(mm):9●対辺寸法(mm):10●対辺(mm):10●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1155 注文コード68357688 品番46.10AVSE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁材でカラーコーティングしています。
電気工事用。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。

仕様●二面幅寸法(mm):10●二面幅寸法(インチ):0.39●全長(mm):105●厚さ(mm):9●対辺寸法(mm):10●対辺(mm):10●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1155 アズワン品番67-2279-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする