No.8 ユニストッパー 日本理化学器械(NRK) 68357756

ユニストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
上径×下径×高さH(mm)28×23×29
内容量1個注文コード68357756品番No.8
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。

材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270上径×下径×高さH(mm)28×23×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする