穴あきゴム栓(黒色)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68357792 品番No.2(1穴)
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質天然ゴム 穴径(Φmm)5 上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20 適合容器18mm試験管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68357792
2024-03-28
用途:
防振対策として試作機器の脚部に取り付け。
萩ガラス工房有限会社 様 (製造業)

問題なく使用中。量産化に入ればかなりの数量となりますので、単価がも少し安くならないと

コストダウン対策に問題となるので、別の方法をも検討中。

対象商品:
68357792
2021-04-29
用途:
水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用
製造業

水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用、前に使用していたものより安価で助かっています

対象商品:
68357792
2018-03-20
用途:
実験
教育・研究機関

実験系を構築しながら足りないものをネットで探しつつ注文し、翌日には届くので、都合がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする