色アイボリー
股下(cm)80
ウエスト(cm)73
仕様ムービンカット、氏名片布付、バックルカバー付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
色番001
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
エコマーク認定番号17 103 009