AZ-6574 ムービンカットEX カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68358324 品番 AZ6574
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

モノを傷つけないという新発想。
商品や加工物を傷つけにくいバックルカバー付。

アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 仕様ムービンカット、氏名片布付、バックルカバー付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズムービンカットEX エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) JIS規格JIS T8118適合 生地アフターペットツイル 色番001 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 裾上げ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする