ナイス
ナイスの 研究関連用品・実験用必需品
ナイスの 実験研究用素材
ナイスの 実験研究用その他材料
桧加工材 9×15 HIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68358336
品番
HI9156
参考基準価格(税別)
¥439
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。
耐朽性に富んだ素材です。
表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。
DIY木材として。
仕様
●幅(mm):15●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4448
アズワン品番
67-2321-37