アクリルパーティション PTS-ACシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68358354 品番 PTS-AC9060CR
参考基準価格(税別)¥16,157 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。
対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。
オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。開口部高さは3段階に調整可能、サイドパネル追加できます。
開口部高さは3段階に調整可能、サイドパネル追加できます。

仕様●色:クリア●間口(mm):900●高さ(mm):600●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W900×D263×H600・650・750mm●本体重量:3.0kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W920×D618×H40mm●パッケージ重量:4.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル アズワン品番67-2321-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする