ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
ナナコ指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
68358370
品番
10013
参考基準価格(税別)
¥10,829
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。
レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様
エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4071
材質
天然ゴム
長さ(mm)
40
厚さ(mm)
0.4
色
アメ
サイズ
小
内径(Φmm)
15
アズワン品番
67-2323-92