オレーヌシールド・ MOLS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブラック●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5389 注文コード68358388 品番MOLS-200.1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

”耐芯構造(オ・レーヌ機構)”を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。
硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。
「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
耐芯構造(オ・レーヌ機構)を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。

仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブラック●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5389 アズワン品番67-2326-41 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする