ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●せん断強度(kN):27.1●適用ネジ穴サイズ:M10●首下長さ(mm):26●材質/仕上:ピン部/ステンレス鋼、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-8309 注文コード68358449 品番22355.1202
参考基準価格(税別)¥22,235 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。
ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。

仕様●せん断強度(kN):27.1●適用ネジ穴サイズ:M10●首下長さ(mm):26●材質/仕上:ピン部/ステンレス鋼、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-8309 アズワン品番67-2334-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする