公団型矢印板 ガルバ公団型矢印板 JHGシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68358485 品番JHG-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
工事現場などに

仕様●表示内容:矢印●間口(mm):900●奥行(mm):400●高さ(mm):500●色:赤/白(反射)●折りたたみ可否:否●全面反射●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7151 アズワン品番67-2337-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする