クリームダブルキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 68358648 品番 W-15
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。

材質合成ゴム 下径(Φmm)12.5 上径(Φmm)17 乳白 全高(mm)28 型番W-15 用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 適合試験管(Φmm)15 中径(Φmm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
フラスコの栓
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

柔らかいゴムで、天然ゴム製のものよりも長く使えます。シリコンより安いので、非常に重宝しております。価格も抑えめですので、大量購入しています。

対象商品:
68358666
2023-08-14
用途:
有機合成実験
教育・研究機関

不活性雰囲気下での一般的な有機合成を行うにあたって問題無い。
某オレンジゴム栓に比してゴムが柔らかめで、針を刺しやすく穴の塞がり具合も良い。
使いまわした際の耐久性も悪くはない。
総合してコスパが良い。

対象商品:
68358666
2022-06-21
用途:
化学実験

常時使用するので、在庫が少なくなってもすぐに納品されるので非常に助かっています。

対象商品:
68358666
2020-12-23
用途:
有機合成反応におけるフラスコの栓として
教育・研究機関

不活性ガス雰囲気下で、有機合成反応を行うには十分な質だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする