アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68358747 品番 AL-4206-3X6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

軽量設計です。
両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。
加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。
切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。
切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。
穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。
接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
看板・仕切板、各種産業資材に。

仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:ブラック●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8682 アズワン品番67-2347-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする