ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68358790 品番SH-TR20SK
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。
壁付けして引き戸用にも使えます。

仕様●色:シルバー黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0113 アズワン品番67-2352-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする