バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68358799 品番S_SEN F3 M705 0.6
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
精密電気・電子機器の配線・接続。

仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217〜220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175 アズワン品番67-2353-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする