ノズル FD-120Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68358844 品番FD-120N-1.6
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。
自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。
FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。

仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450 アズワン品番67-2354-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする