シリコンゴムシート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68358867 品番 1x300x300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

寸法(mm)300×300 厚さ(mm)1 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-50〜200 硬さ50度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68358912
2023-07-29
用途:
オートクレーブで滅菌をかけて無菌操作を行うのに使用しました。
その他業種

高圧蒸気滅菌は可能でしたが、ちぎれやすかったです。

対象商品:
68358894
2020-05-20
用途:
ホットプリンターの印字受けに
製造業

製品の外袋に賞味期限印字を押印するときに、熱した活字をカーボンテープに押し付け
印字するホットプリンターを使用していますが、その印字部分の受け側クッションに
使用します。
純正品でも同様のシリコンゴムシートを使用しますが、こちらのほうがコストパフォマンスが
高く、好きな大きさにカットして使用でき、使い勝手が良いです。
コスト的には半分くらいになります。

対象商品:
68358867
2020-01-22
用途:
ドアの隙間風対策
サービス業

扱いやすく最高このシートを選び細工しやすく大当たり!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする