大西測定工具
大西測定工具の 水平器・水準器・墨出器
大西測定工具の 水準器/水平器
大西測定工具の 精密水準器
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68358948
品番
141-900AH
参考基準価格(税別)
¥143,580
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919
アズワン品番
67-2356-71