SYバンドT(SS) 92444シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68359009 品番92444-125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):125●バンド径(mm):135〜119●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8950 アズワン品番67-2360-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする