TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68359054 品番15112-150-05
参考基準価格(税別)¥45,329 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。
機器の排気などに。

仕様コード番号:400-7353 材質ポリプロピレン、硬鋼線 流体ダクト、工場設備の送排気、温風(80℃以下)の送排気、室内の送排気、機器の送排気 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径(Φmm)145 外径(Φmm)158 許容曲げ半径(mm)120 アズワン品番67-2360-58 特性耐熱性、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする