TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68359079 品番 21102-038-05
参考基準価格(税別)¥9,275 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
ビルなどの建築物の空調用。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)。住宅・アパート・店舗などの換気扇用。

仕様●注意:不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。●原産国:日本●コード番号:400-7397 材質アルミ箔・硬鋼線 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜80 呼び径(mm)38 内径(Φmm)39 外径(Φmm)45 呼び径(inch)1・1/2 許容曲げ半径(mm)30 アズワン品番67-2360-59 許容圧力(MPa)0.02(常温)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする