TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
TACダクトEE 21107シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68359115
品番
21107-090-10
参考基準価格(税別)
¥27,503
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様
●長さ(m):10●内径(mm):88.9●外径(mm):99.5●許容曲げ半径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4934
アズワン品番
67-2360-71