ネオプレン スポンジシート

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68359786 品番 3x1000x1000
参考基準価格(税別)¥3,747 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。

寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)3 タイプ粘着なし 材質クロロプレン
注意
耐熱温度は、ご使用条件にもよりますが、約60〜70℃になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68359768
2022-08-15
用途:
機器の振動対策
製造業

機器の振動対策で使用しました。
同時に購入したクロロプレンシートとサンドイッチにして使用、無事に振動を抑える事が出来ました。

対象商品:
68359768
2022-09-02
用途:
バイクリアボックスの下敷きに

商品説明に500x500とありますが
実際の寸法は490x487でした
幸い必要だったのは470までだったので事なきを得ましたが
500□ギリギリで欲しい方は購入してはいけません。

1人が参考にしています
対象商品:
68359752
2021-04-30
用途:
精密機器据え付けの緩衝材として
サービス業

開梱したときに悪臭がしました。
結果的に匂いがキツくて使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
68359752
2020-04-11
用途:
空調機のメンテナンスに。
その他業種

非常に便利です。サイズも使い勝手が良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする