SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●内輪径(mm):25●外輪径(mm):42●幅(mm):9●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6705
注文コード
68359815
品番
61905
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
●内輪径(mm):25●外輪径(mm):42●幅(mm):9●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6705
アズワン品番
67-2368-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方