フッ素樹脂シート(PTFE)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)2 注文コード68359883 品番2x300x300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は厚さなど16種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。

厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)約260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68359883 2x300x300 02950744 TOMBO No.9000 ナフロン(R)シート ニチアス ナフロン(R)シート ニチアス 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68359987
2023-08-02
用途:
バイクのハンドルレバーに

レバーの基部に挟み込んで 遊び(ガタ)を取るのに使用 レバータッチが良くなりました♪

対象商品:
68359987
2023-09-08
用途:
精米済の米をシールする際の熱源シートとして使用
NPO法人神奈川フードバンク・プラス 様 (その他業種)

シーラー本体を購入する予定だったが、高価なので、シート交換で事足りた。

1人が参考にしています
対象商品:
68359978
2023-01-23
用途:
摺動部の摩擦低減
有限会社つるみ印刷 様

回転方向、軸方向の摺動部に使用。適切な厚みのシートを選んで遊びを詰めることもでき一石二鳥。ただし特に薄物は機械強度は低く、破損変形して挟み込まれたりする可能性など要注意。

対象商品:
68359978
2021-10-26
用途:
基板(金属/プラスチック)間のスベり改善

なるべく平坦な状態になって欲しいのに対して、当該シートはクセのついたシワが多く、粘着シートを使って固定したが期待したほどの平坦性が得られなかった。機能性シートとしては落第。

3人が参考にしています
対象商品:
68360014
2020-11-23
用途:
塗装作業

2回目の購入です。迅速なご対応有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
68359978
2020-07-06
用途:
ビニールなどの溶着台紙
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

思った通りの使い勝手でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
68359996
2018-03-06
用途:
部品交換時の道具として
テクニカルオート福山 様

車のオイルシール(クランクやカムシャフト)を外す時、シャフトに傷がつかないように保護目的で使用します、ハスコーのオイルシール交換SST内のシートは補給部品としてありますが、かなり割高なので!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする