フッ素樹脂シート(PTFE)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68359917 品番 5x300x300
参考基準価格(税別)¥15,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。

厚さ(mm)5 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)約260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68359987
2023-08-02
用途:
バイクのハンドルレバーに

レバーの基部に挟み込んで 遊び(ガタ)を取るのに使用 レバータッチが良くなりました♪

対象商品:
68359987
2023-09-08
用途:
精米済の米をシールする際の熱源シートとして使用
NPO法人神奈川フードバンク・プラス 様 (その他業種)

シーラー本体を購入する予定だったが、高価なので、シート交換で事足りた。

1人が参考にしています
対象商品:
68359978
2023-01-23
用途:
摺動部の摩擦低減
有限会社つるみ印刷 様

回転方向、軸方向の摺動部に使用。適切な厚みのシートを選んで遊びを詰めることもでき一石二鳥。ただし特に薄物は機械強度は低く、破損変形して挟み込まれたりする可能性など要注意。

対象商品:
68359978
2021-10-26
用途:
基板(金属/プラスチック)間のスベり改善

なるべく平坦な状態になって欲しいのに対して、当該シートはクセのついたシワが多く、粘着シートを使って固定したが期待したほどの平坦性が得られなかった。機能性シートとしては落第。

3人が参考にしています
対象商品:
68360014
2020-11-23
用途:
塗装作業

2回目の購入です。迅速なご対応有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
68359978
2020-07-06
用途:
ビニールなどの溶着台紙
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

思った通りの使い勝手でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
68359996
2018-03-06
用途:
部品交換時の道具として
テクニカルオート福山 様

車のオイルシール(クランクやカムシャフト)を外す時、シャフトに傷がつかないように保護目的で使用します、ハスコーのオイルシール交換SST内のシートは補給部品としてありますが、かなり割高なので!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする