アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの 実験研究用素材
アラムの アルミ箔/フィルム
軟質ポリエチレンシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2.0
注文コード
68360242
品番
2x1000x1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
厚さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
2.0
寸法(m)
1×1
耐熱温度(℃)
約60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68360242
2x1000x1000
68432394
450W
ポリトラー 2段
矢崎化工
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました
68360242
2x1000x1000
24323538
N-450W
ポリトラー
矢崎化工
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました