オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
春日井市 平袋 45L KSGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68360384
品番
KSG-8
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
春日井市が収集する燃やせるごみ専用の袋です。
仕様
●内容量:50枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:黄●材質:HD
容量(L)
45
アズワン品番
67-2380-14