曜日別特売
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540

Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540
Y-LD002 台ゴローBOX Y-LDシリーズ 結一産業 68360540

台ゴローBOX Y-LDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体寸法(縦×横):600mm×850mm●タイヤ径:Φ200●耐荷重:600kg●一斗缶積載可能数:最大12個●材質:スチール●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。注文コード68360540品番Y-LD002
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
枠は組立式で2段積みしても一斗缶が落ちない設計です。
段差も気にしないΦ200ノーパンクタイヤです。
停車時も安心、後輪フットストッパーを採用しています。
一斗缶を2段積みして最大12缶運べる台車です。

仕様●本体寸法(縦×横):600mm×850mm●タイヤ径:Φ200●耐荷重:600kg●一斗缶積載可能数:最大12個●材質:スチール●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする